写真用紙・光沢 スタンダード

写真用紙・光沢 スタンダード - Canon

お求めやすい薄手タイプのスタンダード写真用紙(光沢紙)です。
お子様の成長記録などを気軽にプリントできて、アルバム作りにもオススメです。

サイズA3ノビ対応機種PIXUS iP8730/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PRO-S1白色度(%)97紙厚(mm)0.207坪量(g/m2)200カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)内容量1個(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45163870SD-201A3N20
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする