Canon
写真用紙・プレミアムマット
高級感のある質感に、自然な白さで厚みのあるマットな仕上がりになるキヤノン写真用紙(マット紙)です。
滑らかな面質・発色性に優れたプロ・ハイアマ向けのマット用紙で、写真から絵画の様な作品まで楽しめます。
サイズ
A3ノビ
対応機種
PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1/PIXUS PRO-1
白色度(%)
92
紙厚(mm)
0.31
坪量(g/m
2
)
210
カテゴリー
マット紙(上質紙タイプ)
内容量
1個(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45163879
PM-101A3N20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください