曜日別特売

高品位専用紙

高品位専用紙 - Canon

にじみを抑えた高品位なプリントができる、ハイグレードコート紙です。
インクの吸収力を強化し、きめ細かい鮮やかな印字結果を得ることができます。

サイズB4対応機種TR9530/PIXUS iP9910/PIXUS iP8730/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PRO-S1/PIXUS 9900i/PIXUS 9100i/PIXUS 6500i/PIXUS 6100i/BJ F9000/BJ F8500/BJ F6600/BJ S6300/BJ F6100/BJ F6000/BJC-465J/BJC-455J白色度(%)93紙厚(mm)0.122坪量(g/m2)106カテゴリーコート紙内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45163915HR-101SB4
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする