Canon
高品位専用紙
にじみを抑えた高品位なプリントができる、ハイグレードコート紙です。
インクの吸収力を強化し、きめ細かい鮮やかな印字結果を得ることができます。
サイズ
B5
白色度(%)
93
紙厚(mm)
0.122
坪量(g/m
2
)
106
カテゴリー
コート紙
内容量
1個(50枚)
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45163924
HR-101SB5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください