サンコー(電子機器)
電動階段のぼれる台車用バッテリー
電動階段のぼれる台車用のバッテリーになります
バッテリー
定格電圧:24V
定格電流:10A
定格消費電力:240W
電池容量:15.6Ah
連続使用時間(分)
約80
連続動作時間
約80分
充電時間(時間)
約3~4
質量(g)
2631
色
ブラック
付属品
本体、カギ
セット内容
本体、カギ
寸法(mm)
230×130×95(mm)
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
10
定格消費電力(W)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×130×95
バッテリー容量(Ah)
15.6
保証期間
12ヶ月
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用時間(分)
充電時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45165586
ELEBATSBK
約80
約3~4
¥
58,910
¥
58,900
¥
64,790
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません