興和化成
ほつれにくいスルーチューブ
カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
用途
ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護
材質
ポリエステル
色
ブラック(白糸編み込み有)
使用温度(℃)
-30~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
単品カタログ(0.83MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45165769
KFITH-3N
1箱(200m×1巻)
7
200
3
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165778
KFITH-7N
1箱(150m×1巻)
10
150
7
14
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165787
KFITH-10N
1箱(150m×1巻)
15
150
10
20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165796
KFITH-13N
1箱(100m×1巻)
19
100
13
30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45165805
KFITH-16N
1箱(100m×1巻)
22
100
16
40
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください