ノダ
シェルフデコ カウンター
セット内容
カウンター×1、受桟長1本/短2本、固定ネジ18本(Φ4.2×65mm)
寸法(mm)
2000×350×58
タイプ
カウンター
耐荷重(kg)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45166977
SED-C2035M2
メープルミルキー
¥34,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45166986
SED-C2035G2
オークグレージュ
¥34,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45166995
SED-C2035W2
アッシュホワイト
¥34,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください