曜日別特売

スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 P09

スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 P09 - RIDEZ(ライズ)

衝撃吸収ダンパー付きのバイクスマホホルダー

用途
衝撃吸収搭載!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、待望のアンチバイブレーションを採用した防振機能を搭載したスマホスタンドの登場です。
衝撃吸収システムを四方に4点配置し、あらゆる角度からの振動を吸収する機能を搭載しました。効率良く衝撃を吸収するように、4箇所に配置する事でより広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
ベントアーム
低い位置だとみえにくかったり、スマホ画面に光が反射したりと調整が難しい事があります。そこでベントアームを採用しました。スマホをなるべく見やすい位置に設置するためのアームです。また、アームの独特な曲線カーブは、振動を軽減する事ができ、衝撃を和らげます。
Model No:DEF-P09
ハンドル径(Φmm)22~最大35適合寸法(mm)(スマートフォン)横幅最大約85、縦最大約125~170、厚み最大約13内容量1個
注意
※走行前に必ずジョイントネジに緩みが無いか確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45165830DEF-P09
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする