イレクター製ネスティングカート 積載面高さ700mm

イレクター製ネスティングカート 積載面高さ700mm - 矢崎化工イレクター製ネスティングカート 積載面高さ700mm - 矢崎化工イレクター製ネスティングカート 積載面高さ700mm - 矢崎化工イレクター製ネスティングカート 積載面高さ700mm - 矢崎化工イレクター製ネスティングカート 積載面高さ700mm - 矢崎化工イレクター製ネスティングカート 積載面高さ700mm - 矢崎化工イレクター製ネスティングカート 積載面高さ700mm - 矢崎化工

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。

用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)質量(kg)6キャスター4輪自在キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×722内容量1台
注意
※積載面の高さは700ミリになります。トロ函(箱)は付属しません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45167440NTC-70フレーム:クリームグレー、ジョイント:クリームグレー
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
45167449NTC-70フレーム:ブルー、ジョイント:クリームグレー
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
45167458NTC-70フレーム:ピンク、ジョイント:クリームグレー
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
45167467NTC-70フレーム:イエロー、ジョイント:クリームグレー
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
45167476NTC-70フレーム:グリーン、ジョイント:クリームグレー
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする