曜日別特売

コードレスベルトサンダー

コードレスベルトサンダー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

狭い面積やへこみ箇所などをベルトで研磨します。
バリ取り・面取り等に最適な電動ベルトサンダーです。

用途バリ取り・面取り等の作業用。トラスコ品番586-0987長さ(mm)330ベルト幅(mm)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45167729CBS10
90,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする