TONE(トネ/旧:前田金属工業)
スベラン強力ニッパ
油や汗が付いても滑りにくい強力ニッパです。
銅線や細い鉄線を切る工具です。
電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用できます。
用途
電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。
材質(本体)
構造用鋼
材質(グリップ)
木粉・プラスチックの複合材料
トラスコ品番
553-7361
全長(mm)
164
切断能力(mm)
鉄線:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45167790
KN-150GW
164
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください