TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ネイルハンマー
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途
釘抜き、釘打ち作業用。
トラスコ品番
551-9652
寸法(mm)
頭長102
全長(mm)
295
材質(軸)
内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)
ゴム
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
スチール
頭径(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45167860
BHAN-05
¥2,600
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください