曜日別特売

防鳥 ギラギラ銀 90m

防鳥 ギラギラ銀 90m - コンパル

支柱から支柱に張るだけの簡単設置
糸に繋いだ「銀」のホログラムがギラギラ強力反射
害鳥を威嚇します
設置場所に合わせた長さで自由にカットして使用できます

用途鳥害対策に。幅(mm)6全長(m)90対象動物鳥類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45207690-
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする