曜日別特売

害獣バリケード

害獣バリケード - コンパル

赤く眩しいフラッシュと超音波のダブルなバリケードで獣害の侵入を防ぐ
手間いらず
暗くなると自動で作動
明るくなると停止
害獣の習性に多い夜間侵入を未然に防ぎます
軽量コンパクト
設置は目立たず、取り付けも杭や支柱、板などに取り付けるだけ
ソーラー発電でコンセントや乾電池も不要

用途害獣対策に。付属品タッピングネジ、インサートプラグ(各1)材質ABS樹脂、他質量(g)約76(充電池含む)電源ソーラーパネル発電、内臓充電池(交換不可)周波数(kHz)18~25寿命約2年フラッシュ赤色LED×2灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約65×30×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45207857-
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする