ソーラー式 ドッキリバード 猛鳥 10x12.7cm
いやな害鳥を10種類の猛鳥コール(猛禽コール)を発声し鳥たちを脅し鳥害を防ぎます
ソーラー発電でエコで経済的
太陽の光で発電を行い充電し、昼夜関係なく作動します
センサーで害鳥を感知し効率よく作動します
電源スイッチのON,OFFだけの簡単操作
軽量コンパクトで壁面フックに固定する事もできます
用途鳥害対策に。
仕様感知角度(度)上下/45、左右/120(最大)
材質ABS樹脂・他
質量(kg)約0.26(充電池含む)
横(cm)8.2
センサー感知範囲(正面)約7m
対象動物鳥類
寸法(幅W×高さH)(cm)10× 12.7
内容量1個
防鳥・防獣用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-07-21
- 用途:
- 防鳥
この機種は、とりあえず動作しております。
機能としては普通だと思います。
耐久性はまだ、未知数です。