曜日別特売

ラッピングマシン

ラッピングマシン - キンボシラッピングマシン - キンボシラッピングマシン - キンボシ

ゴールデンスターリール式芝刈機用の電気式研磨機
本格的研磨が可能なラッピングマシーンです

付属品ジョイント(共通)・電源コードセット10m・架台(スタンド22mm・40mm)・アダプター5種(手動式1種・エンジン式4種)・ラッピングコンパウンド100g・竹ブラシ(2種)質量(kg)13.3定格100V・50/60HZ・90W・1.4A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)407×385×390定格時間(分)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45208365GL-900
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする