キンボシ
不織布(パオパオ90) 1.5x5m
保温・防霜効果で野菜を健やかに育てる透過性・通気性・透水性に優れたベタガケシート!軽くて丈夫だから、ベタガケに最適
大切な農作物を、害虫や害鳥からしっかりと守ります
「1.5m×5m」のタイプです
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
5
使用目的
べたかけ、保温、防霜、防虫、防鳥
透過率(%)
約90
幅(m)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45208374
#7423
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください