芝刈機収納用フックストッパーセット

芝刈機収納用フックストッパーセット - キンボシ芝刈機収納用フックストッパーセット - キンボシ芝刈機収納用フックストッパーセット - キンボシ芝刈機収納用フックストッパーセット - キンボシ

手動芝刈機(前キャッチャータイプ)が、省スペースで収納出来るフック・ストッパーセット
前キャッチャー式芝刈機専用
キャッチャーフック:切り込み部分をキャッチャーに差し込みセット
ハンドルストッパー:T字部をリールカバーにひっかけてセット

内容キャッチャーフック、ハンドルストッパー内容量1個
注意
※作業時には必ず手袋を着用してください。
※ハンドルロック付きの機種にはハンドルストッパーは不要です。
※他メーカーの芝刈機にはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45208444#538514
750
719
791(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする