曜日別特売

ステンレス コンバイン鎌900mm

ステンレス コンバイン鎌900mm - 石黒金属
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

刃はサビにくいステンレス製
コンバインなど農機具の清掃に
山菜取り・アウトドアにも便利

質量(g)210サイズ(mm)900×60×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45209029M-90
オープン
899
値下げ
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45209029
2025-10-11
用途: 堆積した泥を取る
農・林・水産業

コンバインのキャタピラに堆積した泥を掻き取るのにやりやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする