曜日別特売

光反射スプレー 300ml 白

光反射スプレー 300ml 白 - アサヒペン

光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します
特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます
油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します

用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など使用場所屋内外主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)内容量1本(300mL)
注意
※食器など直接食品等が触れるような箇所や、常時水につかるところ、自動車やバイク、道路や床面など摩耗の激しいところには適しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準塗り面積(塗り回数)(m2)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45209598-0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)300
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする