水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレー

水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレー - アサヒペン

刺激の少ない非塩素系
人と環境にやさしい
油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去
塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です
はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です
水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です
消防法上の非危険物です

用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8成分水、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)280タイプハンドスプレータイプ品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(280mL)
注意
※焼付塗料や二液反応型塗料など、種類によりはがせない塗膜があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45209634-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする