サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ジャケット
細見え効果の高い”美BODYシリーズ”のジャケット。
余分なゆとりを省いたコンパクトなパターンと、縦のラインを強調するウエストのダーツ、それらと生地のストライプ柄が相まって、窮屈感なくスッキリ細見え!
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺系
混率(%)
シャンブレーストライプ (ポリエステル70%毛30%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45168027
GJAL-1352-K6
5
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168036
GJAL-1352-K6
7
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168045
GJAL-1352-K6
9
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168054
GJAL-1352-K6
11
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168070
GJAL-1352-K6
13
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168079
GJAL-1352-K6
15
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168088
GJAL-1352-K6
17
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168097
GJAL-1352-K6
19
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください