サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ジャケット
太細ラインを表現した黒のシャドーストライプ柄で、上品な光沢感が特徴。
軽くストレッチ性もあり、ニット裏地を使用し、背中から肩、腕の動作もラクラク!
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
混率(%)
グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45168264
GJAL-1453-B9
5
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168280
GJAL-1453-B9
7
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168289
GJAL-1453-B9
9
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168298
GJAL-1453-B9
11
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168307
GJAL-1453-B9
13
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168316
GJAL-1453-B9
15
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168325
GJAL-1453-B9
17
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
45168334
GJAL-1453-B9
19
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください