サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[テーラード]ジャケット
ツイード風の意匠性のあるニット素材のジャケット
シワになりにくい機能性と耐久性があり安心して着用できます。
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
混率(%)
ブークレーニット (ポリエステル85%・アクリル14%・ナイロン6%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45168587
GJAL-1655-B5
5
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
45168596
GJAL-1655-B5
7
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
45168605
GJAL-1655-B5
9
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
45168614
GJAL-1655-B5
11
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
45168630
GJAL-1655-B5
13
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
45168639
GJAL-1655-B5
15
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
45168648
GJAL-1655-B5
17
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
45168657
GJAL-1655-B5
19
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください