サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ジャケット
女性らしい柔らかな曲線で、立体的なシルエットにこだわったジャケット
ウール混の風合いが際立つ上質感のあるニット
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー系
混率(%)
フェリシア・ニット (ポリエステル50%・アクリル38%・毛10%・ナイロン2%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45168824
GJAL-1751-K5
5
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
45168840
GJAL-1751-K5
7
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
45168849
GJAL-1751-K5
9
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
45168858
GJAL-1751-K5
11
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
45168867
GJAL-1751-K5
13
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
45168876
GJAL-1751-K5
15
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
45168885
GJAL-1751-K5
17
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
45168894
GJAL-1751-K5
19
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください