三点式センターカーテン 桜 LL(1300mmX1300mm)

三点式センターカーテン 桜 LL(1300mmX1300mm) - 雅三点式センターカーテン 桜 LL(1300mmX1300mm) - 雅三点式センターカーテン 桜 LL(1300mmX1300mm) - 雅三点式センターカーテン 桜 LL(1300mmX1300mm) - 雅

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットレッド横×高さ(mm)1300×1300内容量1セット
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45219538CC-SARELLレッド
36,000
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219547CC-SARELLブラウン
36,000
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219556CC-SARELLホワイト
36,000
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219565CC-SARELLグレー
36,000
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219574CC-SARELLブルー
36,000
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219590CC-SARELLブラック
36,000
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219599CC-SARELLワインパープル
36,000
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219608CC-SARELLネイビー
36,000
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219617CC-SARELLグリーン
36,000
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219626CC-SARELLパープル
36,000
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
45219635CC-SARELLゴールド
36,000
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする