曜日別特売

コンピューターミシン

コンピューターミシン - ハッピージャパンコンピューターミシン - ハッピージャパンコンピューターミシン - ハッピージャパンコンピューターミシン - ハッピージャパンコンピューターミシン - ハッピージャパンコンピューターミシン - ハッピージャパン

Happy Japanは、1938年にミシン部品の鋳造・加工を開始し、1945年に自社ブランドのミシンの製造・販売を開始しました。
その後国内ではシンガーブランドの販売を、海外でのOEM生産を行ってきましたが、”お客様に使って楽しく喜びを感じるミシンを提供する”という信念の元、自社ブランドミシンの製造・販売を再開いたしました。
布送り機構、標準押えの設計を見直しし、さらに送り歯を特殊加工することにより厚地や段差部、伸縮地の布送りがよりスムーズになりました。
ボタンを押すだけで上糸下糸を切る自動糸切り、ガイドに上糸をかけレバーを下ろすだけで針穴に糸通しができるハッピーワンハンド糸通し、模様に合わせた最適な自動糸調子制御のコンピューター糸調子、などの便利機能を装備しています。
さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。

用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、直線押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、レザー押え、糸巻押え小、直線用針板、ボタンホール押え、ニーリフター、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース幅(mm)475高さ(mm)300奥行(mm)186内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45222390FFH-80008.9
99,500
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45222399FFH-60008.8
88,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする