曜日別特売

コンピューターミシン

コンピューターミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]コンピューターミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]

シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。
170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。
初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。
シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。
小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える!
ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。
明るい場所でも見やすい黒バックの液晶を搭載。
さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。

用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース幅(mm)427質量(kg)8高さ(mm)300奥行(mm)196内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45222408SSX-700
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする