曜日別特売

ナチュラルPLAフィラメント

ナチュラルPLAフィラメント - TAGin3DナチュラルPLAフィラメント - TAGin3DナチュラルPLAフィラメント - TAGin3DナチュラルPLAフィラメント - TAGin3DナチュラルPLAフィラメント - TAGin3DナチュラルPLAフィラメント - TAGin3DナチュラルPLAフィラメント - TAGin3DナチュラルPLAフィラメント - TAGin3D

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。
寸法精度・プリント速度性能に優れ、かつ植物由来の環境にやさしいフィラメントです。
PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。

用途外観・装飾部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)185~205(ベッド)~50内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227667PLA NAT-1.75RD
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45227676PLA NAT-1.75GN
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45227685PLA NAT-1.75BL
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45227694PLA NAT-1.75OR
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45227710PLA NAT-1.75YL
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
45227719PLA NAT-1.75GR
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする