曜日別特売

プレミアムPLA抗菌フィラメ

プレミアムPLA抗菌フィラメ - TAGin3DプレミアムPLA抗菌フィラメ - TAGin3DプレミアムPLA抗菌フィラメ - TAGin3DプレミアムPLA抗菌フィラメ - TAGin3DプレミアムPLA抗菌フィラメ - TAGin3DプレミアムPLA抗菌フィラメ - TAGin3D

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。
80分以内に部品と接触する細菌の15%、90時間以内に最大99.2%を削減する抗菌性があります。
この銀イオン技術は、黄色ブドウ球菌や大腸菌などの細菌に対して使用され、COVID-19に対する有効性も示されています。
寸法精度・プリント速度性能に優れ、かつ植物由来の環境にやさしいフィラメントです。
PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。

用途衛生が求められる部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:60~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)195~220(ベッド)~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227728PLAコウキン-1.75WT
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする