曜日別特売

HD PETフィラメント

HD PETフィラメント - TAGin3DHD PETフィラメント - TAGin3DHD PETフィラメント - TAGin3DHD PETフィラメント - TAGin3DHD PETフィラメント - TAGin3DHD PETフィラメント - TAGin3DHD PETフィラメント - TAGin3DHD PETフィラメント - TAGin3D

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。
TAGin3D社のシリーズ中、最も汎用性の高いフィラメントです。
機械部品・装飾部品・食品接触部品・湿気や紫外線への耐性が必要な部品など、多目的に使用できます。

用途汎用性が高く、多用途に使える3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)230~265(ベッド)70~80内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227737PET HD-1.75BK
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45227746PET HD-1.75WT
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45227755PET HD-1.75RD
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45227764PET HD-1.75OR
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45227780PET HD-1.75BL
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする