曜日別特売

solubleフィラメント

solubleフィラメント - TAGin3Dsolubleフィラメント - TAGin3Dsolubleフィラメント - TAGin3Dsolubleフィラメント - TAGin3Dsolubleフィラメント - TAGin3Dsolubleフィラメント - TAGin3D

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。
サポート材のプリントに使用され、幅広い材料と互換性があり、機能部品の製造にも使用できます。
Psフィラメントは、高衝撃ポリスチレンから作られたフィラメントです。
美しい表面仕上げを持ち、強く耐久性のある部品の製造を可能にします。

用途主にサポート材向け、機能部品の製造も可能な3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)230~250(ベッド)90~110、恒温槽:80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227807SOLU PS-1.75WT
オープン3,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする