曜日別特売

フードミル ミキサー ウェット&ドライ対応ミル お茶カップ 波刃チタンカッター センターキャップ お手入れ簡単 安全設計 レシピブック付き ホワイト

フードミル ミキサー ウェット&ドライ対応ミル お茶カップ 波刃チタンカッター センターキャップ お手入れ簡単 安全設計 レシピブック付き ホワイト - テスコムフードミル ミキサー ウェット&ドライ対応ミル お茶カップ 波刃チタンカッター センターキャップ お手入れ簡単 安全設計 レシピブック付き ホワイト - テスコムフードミル ミキサー ウェット&ドライ対応ミル お茶カップ 波刃チタンカッター センターキャップ お手入れ簡単 安全設計 レシピブック付き ホワイト - テスコムフードミル ミキサー ウェット&ドライ対応ミル お茶カップ 波刃チタンカッター センターキャップ お手入れ簡単 安全設計 レシピブック付き ホワイト - テスコムフードミル ミキサー ウェット&ドライ対応ミル お茶カップ 波刃チタンカッター センターキャップ お手入れ簡単 安全設計 レシピブック付き ホワイト - テスコムフードミル ミキサー ウェット&ドライ対応ミル お茶カップ 波刃チタンカッター センターキャップ お手入れ簡単 安全設計 レシピブック付き ホワイト - テスコムフードミル ミキサー ウェット&ドライ対応ミル お茶カップ 波刃チタンカッター センターキャップ お手入れ簡単 安全設計 レシピブック付き ホワイト - テスコムフードミル ミキサー ウェット&ドライ対応ミル お茶カップ 波刃チタンカッター センターキャップ お手入れ簡単 安全設計 レシピブック付き ホワイト - テスコム

毎日の料理に使いやすい、これ1台でマルチに使える!

用途■乾物はもちろん、ウェット対応で離乳食※2やドレッシングも作れます。フタ付きなのでそのまま保存ができます。 ※1:炒っていない豆類の粉砕、油分の多いナッツ類などをペーストにすることはできません。 ※2:粘り気の強いもの(茹でたかぼちゃ・いも類)のペーストはできません。茹でたにんじん等のペーストはできます。 ■茶葉専用の容器でお茶を粉末に。 カテキンを効率良く摂取出来ます。 ■1~2人分にちょうどいい分量のボトルで、飲みきりサイズの新鮮スムージーが作れます。 ※ ミキサーボトルはスムージー作り専用です。 ■切削性能をアップした波刃を使用。 滑らかなジュースや氷入りのドリンクが作れます。 耐久性抜群のチタンコーティングされたカッター刃で、鋭い切れ味が長持ちします。 ■調理の途中で少しだけ材料を足すのに便利。 センターキャップで大さじ1杯(約15ml)が量れます。 ■材料の入れすぎや連続使用等でモーターが高温になったとき、保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。 使用可能な温度になると、ランプが消灯し自動復帰します。 ■レシピブック付き。 ■40℃以上の材料 / 市販の氷・冷凍食材 / 肉・魚類 / 粉もの / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうが)など / ねばりけの強いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・ゆでたかぼちゃ・ゆでたいも類・こんにゃくなど) ミキサーボトルはジュース作り専用です。材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねるといった用途には使えません。 ■40℃以上の材料 / 氷・冷凍食材 / 穀類(生米・はと麦など)/ ドライフルーツ / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料・錠剤・しょうが・たくあん など)/ 水分・油分の出るもの(生野菜・ナッツ類など)/ ペーストにできないもの(肉・魚類・じゃがいも・かぼちゃ・ごま・ナッツ類など) ミルカップ・お茶カップでは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。(お茶カップは茶葉専用です。)ミルカップでウェットメニュー(ペースト類)はつくれますが、ジュースは作れません。ジュースはミキサーボトルで作ってください。付属品カップフタ、掃除用ブラシ、ミニレシピ材質本体:ABS/PP ボトル:ASホワイト質量(g)870(ミキサー部取付時)消費電力(W)130コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300(ミキサー部取付時)定格容量ミキサーボトル:400ml、ミルカップ:75ml、お茶カップ:大さじ1(12g)保証期間1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227834TML20B-W
オープン
4,988
5,487(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする