曜日別特売

ハンドブレンダー TBL10A-W

ハンドブレンダー TBL10A-W - テスコムハンドブレンダー TBL10A-W - テスコムハンドブレンダー TBL10A-W - テスコムハンドブレンダー TBL10A-W - テスコムハンドブレンダー TBL10A-W - テスコムハンドブレンダー TBL10A-W - テスコムハンドブレンダー TBL10A-W - テスコムハンドブレンダー TBL10A-W - テスコム

1台2役!シンプル機能で使いやすい。
氷が砕けるので冷たいスムージーなどドリンクのレパートリーが広がります。
ブレンドカップは食洗器対応で後片付けがラクです。
片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。
製品を過負荷から守る保護装置搭載。
レシピブック付き。

消費電力(W)200付属品ブレンドカップ、レシピブックコード長さ(m)1.7本体質量(g)560本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338定格時間60秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227850TBL10A-W200
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする