ハンドブレンダー TBL20A-W

ハンドブレンダー TBL20A-W - テスコムハンドブレンダー TBL20A-W - テスコムハンドブレンダー TBL20A-W - テスコムハンドブレンダー TBL20A-W - テスコムハンドブレンダー TBL20A-W - テスコムハンドブレンダー TBL20A-W - テスコムハンドブレンダー TBL20A-W - テスコムハンドブレンダー TBL20A-W - テスコム

1台3役!チョッパーで料理の楽しさが広がります。
持ち手の部分にくびれを作り、しっかりと握ることで操作がしやすい形状になりました。
氷が砕けるので、冷たいスムージーやフラペチーノのような美味しさを手軽に味わえて、ドリンクのレパートリーを広がります。
アタッチメントが食器洗い乾燥機対応で後片付けがラクに。
片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。
製品を過負荷から守る保護装置搭載。
レシピブック付き。

付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、レシピブック消費電力(W)200コード長さ(m)1.7本体質量(g)560本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338定格時間60秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227859TBL20A-W
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする