ハンドブレンダー ミキサー チョッパー 両面おろし刃 バルーンビーター付き 1台5役【つぶす/まぜる/きざむ/おろす/泡立てる】 金属製 食洗器対応 ホワイト

ハンドブレンダー ミキサー チョッパー 両面おろし刃 バルーンビーター付き 1台5役【つぶす/まぜる/きざむ/おろす/泡立てる】 金属製 食洗器対応 ホワイト - テスコムハンドブレンダー ミキサー チョッパー 両面おろし刃 バルーンビーター付き 1台5役【つぶす/まぜる/きざむ/おろす/泡立てる】 金属製 食洗器対応 ホワイト - テスコムハンドブレンダー ミキサー チョッパー 両面おろし刃 バルーンビーター付き 1台5役【つぶす/まぜる/きざむ/おろす/泡立てる】 金属製 食洗器対応 ホワイト - テスコムハンドブレンダー ミキサー チョッパー 両面おろし刃 バルーンビーター付き 1台5役【つぶす/まぜる/きざむ/おろす/泡立てる】 金属製 食洗器対応 ホワイト - テスコムハンドブレンダー ミキサー チョッパー 両面おろし刃 バルーンビーター付き 1台5役【つぶす/まぜる/きざむ/おろす/泡立てる】 金属製 食洗器対応 ホワイト - テスコムハンドブレンダー ミキサー チョッパー 両面おろし刃 バルーンビーター付き 1台5役【つぶす/まぜる/きざむ/おろす/泡立てる】 金属製 食洗器対応 ホワイト - テスコムハンドブレンダー ミキサー チョッパー 両面おろし刃 バルーンビーター付き 1台5役【つぶす/まぜる/きざむ/おろす/泡立てる】 金属製 食洗器対応 ホワイト - テスコムハンドブレンダー ミキサー チョッパー 両面おろし刃 バルーンビーター付き 1台5役【つぶす/まぜる/きざむ/おろす/泡立てる】 金属製 食洗器対応 ホワイト - テスコム

つぶす、まぜる、きざむ、おろす、泡立てる。 「1台5役」!マルチに活躍する多機能ハンドブレンダー。

用途■お料理ビギナーズから上級者まで、これ1台でマルチに活躍。 ご結婚、ご出産、お引越しなどのお祝いや、日頃の感謝の気持ちを込めた贈り物にもおすすめです。 ■調理の下ごしらえも簡単。※1 ブレンダーでの氷対応も可能になってドリンクのレパートリーも広がります。※2 目盛りがある容量700mlの専用ブレンドカップ付きです。 ※1 ブレンダーの使用時間は合計1分まで ※2 市販の氷や、2.5cm角を超える氷は使用できません。氷のみは砕けません ■チョッパーボトルでみじん切りがあっという間にできます。すべり止め付きの専用ボトルはコンパクトで使いやすいデザインです。※3 ※3 チョッパーの使用時間は合計1分まで ■粗目、細か目をお好みで選べるリバーシブルのおろし刃です。ざくざくした鬼おろし、細かなおろし・長芋のとろろなど、料理に合わせて仕上がりをチョイス。 ■より泡立てやすい形状にアップデートしたバルーンビーターで、生クリームのホイップの完成もスピーディに。メレンゲ作りにも対応し、お菓子作りの幅が広がりました。 ※4 生クリーム撹拌におけるHTM332との比較 ■効率よく材料をつぶす4枚刃は、鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽に。金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。 (調理目安は直径18cmの鍋に深さ3cm位の量です。) ※5 粗熱をとってからご使用ください。 ■10倍粥、茹でたにんじんなどの野菜ペーストで作る離乳食や、フルーツを使ったヘルシーなドリンクメニュー、ホームパーティに喜ばれそうなメイン料理やデザートなど、毎日楽しめるバリエーション豊かな全16レシピを収録したレシピブックが付属します。 ※本レシピブックは、TBL10A、TBL20A、TBL30Aの共通の付属レシピです。 ■しっかりと握りやすい、くびれを作った新形状の本体はわずか560gの軽量設計です。人差し指と中指が程よくフィットするスイッチは軽い力でも押しやすく、作業効率がアップします。 ■ブレンドカップ、ボトル、チョッパー刃、円板軸、両面おろし刃、ビーターなどアタッチメントは、食器洗い乾燥機対応で後片付けが簡単に。 ※6 水温が70℃以上では洗えません。対応部品以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。 ■食材の入れすぎや定格時間を超えての連続使用など、過負荷を検知するとランプが光ってお知らせします。動作を自動停止し故障を未然に防ぎます。※7 使用可能な温度になると自動復帰し、ランプは消灯します。 ※7 ランプが点灯した際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ■調理中に片手がふさがっている時や、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけでプラグを簡単に楽に抜くことができます。クイックコードバンド付きで電源コードがすっきりまとまります。 ■肉 / 魚 / パンなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材 / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも など 【水分の少ないもの】いも類(じゃがいも・さつまいも など)かぼちゃのマッシュ など ※ ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜてください。 ※ 使用時間は合計1分までです。 ■スジ肉 / 水分の多いもの(果物など)/ 液体 / パン・ホットケーキなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材(冷凍果実など) / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干し・かつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも ・山いも・つくねいも・やまといも など 【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)・かぼちゃのマッシュ など ※使用時間は合計1分までです。 ■固いもの / ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも など) ★うまくおろせないもの:玉ねぎ ※ 使用時間は合計2分までです。 ■【固いもの】クリームチーズ / バター など 【ねばりけの強いもの】パン生地 など ★十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム ※ 使用時間は合計3分までです付属品ブレンドカップ・ボトル・チョッパー・両面おろし刃・ビーター・レシピブック材質本体:ABS ブレンダー:ABS/SUS304ホワイト容量ブレンドカップ:700ml・チョッパーボトル:250g ※ 肉・魚のみの場合。おろしは120gまで質量(g)560(本体+ブレンダー)消費電力(W)200コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338(本体+ブレンダー)機能つぶす、まぜる、きざむ、おろす、泡立てる・電源スイッチ(プッシュ式)「ON-OFF」連続使用可能時間ブレンダー(つぶす・まぜる):1分、チョッパー(きざむ):1分、ビーター(泡立てる):3分 、両面おろし刃(おろす):2分保証期間1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227868TBL30A-W
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする