パール金属
オフィスチェア マルスⅡ
手元でワンタッチで操作できるガス圧式の昇降機能付椅子です。通気性がよく、長時間座って蒸れにくいメッシュ地を使用しています。
材質
ベース・キャスター:ナイロン、座面:生地/ポリエステル、合板、ウレタンフォーム、背面:フレーム/PP,生地/ポリエステル、アームレスト:PP
質量(g)
10800
耐荷重(kg)
80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
610×610×885~985
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228227
N-7827
ブラック
885~985
10.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
お客様組立品
45228236
N-7828
ホワイト/ブラック
885~985
10.8
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください