パール金属
高耐荷重シングルハンガー
スタイリッシュなクロムメッキタイプのハンガーです。高耐荷重(約60kg)で、7段階の高さ調節が可能です。
材質
パイプ:スチール(クロムメッキ)、ジョイント・ネジ・ワッシャー:スチール、脚キャップ:ポリプロピレン、キャスター:スチール(クロムメッキ)・ポリプロピレン
質量(g)
3960
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
987×405×1405~1705
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228288
N-8335
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください