パール金属
頑丈!高耐荷重ハンガー
たっぷり衣類を収納できる高耐荷重のハンガーです。高さ調整も12段階で可能になります。スタイリッシュなクロムメッキタイプです。ストッパー付キャスター 2個付なので、位置を固定できます。
材質
パイプ:スチール(クロムメッキ)、ジョイント・ネジ・ワッシャー:スチール、脚キャップ:ポリプロピレン、キャスター:スチール(クロムメッキ) ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×430×1140~1690
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228297
N-7897
50
920×430×1140~1690
3500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
お客様組立品
45228306
N-7898
80
920×430×1140~1690
6500
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください