2段パイプハンガー シングル

2段パイプハンガー シングル - パール金属2段パイプハンガー シングル - パール金属

ワンタッチジョイント方式で組立が簡単です。スペースを無駄なく使える2段タイプのハンガーです。上下スライドで服に合せて高さを調整できます。

材質パイプ:スチール(クロムメッキ・粉体塗装)、ジョイント・ベース・中間連結部・キャスター:PPホワイト質量(g)2300耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×435×1075~1800バー(cm)(上ハンガー)80cm、径3.2cm、(下ハンガー)67、径3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45228349N-8302
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする