パール金属
スタイルミラー
(1件のレビュー)
スタイリッシュなデザインで、 お部屋をCOOLに演出します。飛散防止フィルム付きです。
材質
フレーム・脚・ヒンジ:スチール、ミラー:ガラス、フレーム・脚:粉体塗装、ヒンジ:メッキ塗装、ミラー:飛散防止フィルム貼り
厚さ(mm)
(ミラー)3
質量(g)
5400
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×400×1500
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228480
N-7832
ホワイト
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
45228489
N-7833
ブラック
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください