パール金属
スタッキングワイヤーバスケット
持ち手がついているので、持ち運びがしやすく、持ち手を内側にすればスタッキングできるバスケットです。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、取っ手:天然木(ビーチ材)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
サンドホワイト
ブラウン
質量(g)
370
420
480
550
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228638
N-8323
ブラウン
S
370
370×260×60(取っ手含まず)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
45228647
N-8324
サンドホワイト
S
370
370×260×60(取っ手含まず)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45228656
N-8325
ブラウン
M
420
370×260×90(取っ手含まず)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45228665
N-8326
サンドホワイト
M
420
370×260×90(取っ手含まず)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45228674
N-8327
ブラウン
L
480
370×260×120(取っ手含まず)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45228690
N-8328
サンドホワイト
L
480
370×260×120(取っ手含まず)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45228699
N-8329
ブラウン
LL
550
370×260×180(取っ手含まず)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45228708
N-8330
サンドホワイト
LL
550
370×260×180(取っ手含まず)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください