パール金属
SQUARE BIN シェブロン
落ち着いた上品な色と遊び心のある柄の布製雑貨です。様々な大きさ・形状を揃えており、用途に応じた収納を実現します。
材質
本体:綿・ポリエステル(PEコーティング)、フレーム:スチール
色
ベージュ
質量(g)
90
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
130×130×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45229365
N-7715
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください