ファイルトレー3段

ファイルトレー3段 - パール金属ファイルトレー3段 - パール金属ファイルトレー3段 - パール金属ファイルトレー3段 - パール金属
(1件のレビュー)

シンプルなデザインのスチール製トレーです。A4サイズの書類や小物の出し入れが楽で、収納力も抜群です。

材質本体:スチール(紛体塗装)、脚キャップ:PPサイズA4質量(g)1090寸法(幅×奥行×高さ)(mm)297×355×267内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45229469N-7584シルバー
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45229478N-7585ブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: デスク上での書類の整理用
教育・研究機関

トレーの出し入れがスムースです。
作業中の書類の整理ができ、デスク上がスッキリしました。
残念なのが支柱のバランスが悪くガタガタします。
お値段がお手頃なので許容範囲かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする