CONDOR(山崎産業)
ベンチYB-156L-WN1500
テーブルとしても背もたれとしても利用できる特徴的なデザイン。
リサイクルウッド(再生木材)使用のベンチです。
材質
EMウッド(再生木材)、脚:角鋼管補強材、鋼板合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)
47.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×700×720
座高(mm)
400
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45236085
YB-156L-WN
オープン
¥
309,800
¥340,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません