CONDOR(山崎産業)
コンクリート脚ベンチ
サークル配置も可能で安定性の高いコンクリート脚タイプ。
仕様
組み立て式
材質
EMウッド(再生木材)、フレーム:アルミ合金鋳物合成樹脂焼付塗装仕上、脚部:PCコンクリ―ト
奥行(mm)
(脚部)395
座高(mm)
400
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※スパナをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45236128
YB-154L-CC
103
カーブ型
2110×440×440
オープン
¥
369,800
¥406,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45236137
YB-155L-CC
98.5
ストレート型
1720×440×395
オープン
¥
218,800
¥240,680
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません