CONDOR(山崎産業)
サークルベンチ
サークルやS字など自由で幾何学的なレイアウトが可能なベンチ。
仕様
組み立て式
材質
座部:EMウッド(再生木材)、脚部:アルミ合金鋳物合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)
13.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
895×440×400
座高(mm)
400
座奥行(mm)
375
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※スパナをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45236164
YB-143L-WN
台形
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45236180
YB-144L-WN
固定右
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45236189
YB-145L-WN
固定左
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。