曜日別特売

KT吊てんびん 伸縮タイプ3t用

KT吊てんびん 伸縮タイプ3t用 - コンドーテックKT吊てんびん 伸縮タイプ3t用 - コンドーテックKT吊てんびん 伸縮タイプ3t用 - コンドーテックKT吊てんびん 伸縮タイプ3t用 - コンドーテックKT吊てんびん 伸縮タイプ3t用 - コンドーテック
用途
1台で様々なサイズの荷に使用出来ます
0.8m~1.3m(0.1m刻み)で吊り間隔の調整が可能です
仕様吊り間隔:0.8~1.3(m)セット内容マスターリンク×1、カップリンク×6、LSフック×2、チェーン×2、シャックル×4質量(kg)34使用荷重(t)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45252770-
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする