軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SP付(ユニクロメッキ)

軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SP付(ユニクロメッキ) - コンドーテック軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SP付(ユニクロメッキ) - コンドーテック軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SP付(ユニクロメッキ) - コンドーテック
用途
仮設工業会認定品(適用除外認定)
生産物賠償責任保険付で安心です。
取付はやさしく、外れにくいフックを採用。
材質・製造工程は万全を期しています。
全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
破断荷重(N)17640以上耐久基準0.8N以上RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452527882M1袋(2m×20本)19470.93202659
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
452527973M1袋(3m×15本)29371.35301689
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
452528064M1袋(4m×10本)39271.784006119
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする