曜日別特売

金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 - コンドーテック金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 - コンドーテック金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 - コンドーテック金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 - コンドーテック金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 - コンドーテック

金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付

用途金型交換、穴径の小さいもの等に内容量1組
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
揚程(m)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452532086MMx1M8111011.556
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
452532176MMx1.5M81.511011.556
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
452532266MMx2M8211011.556
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
452532356MMx2.5M82.511011.556
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
452532446MMx3M8311011.556
オープン
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
452532606MMx4M8411011.556
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
452532696MMx5M8511011.556
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
452532786MMx6M8611011.556
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
452532876MMx8M8811011.556
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
452532969MMx1M1111251463
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
452533059MMx1.5M111.51251463
オープン
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
452533149MMx2M1121251463
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
452533309MMx2.5M112.51251463
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
452533399MMx3M1131251463
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
452533489MMx4M1141251463
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
452533579MMx5M1151251463
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
452533669MMx6M1161251463
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
452533759MMx8M1181251463
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
4525338412MMx1M1311401771
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
4525340012MMx1.5M131.51401771
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
4525340912MMx2M1321401771
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
4525341812MMx2.5M132.51401771
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
4525342712MMx3M1331401771
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4525343612MMx4M1341401771
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
4525344512MMx5M1351401771
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4525345412MMx6M1361401771
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
4525347012MMx8M1381401771
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4525347916MMx1M1811602280
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
4525348816MMx1.5M181.51602280
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4525349716MMx2M1821602280
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4525350616MMx2.5M182.51602280
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4525351516MMx3M1831602280
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4525352416MMx4M1841602280
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
4525354016MMx5M1851602280
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4525354916MMx6M1861602280
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4525355816MMx8M1881602280
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする